Beli makita n 1900 b di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  2. Makita Power Planer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Power Planer
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 500
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 1
    • Shiplapping (mm): 9
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
    • Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  5. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  6. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  8. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  9. Makita Planer Blade
    Mulai

    Rp129.900

    Makita Planer Blade
    Deskripsi:
    HSS (High Speed Steel): Fine cutting surface.TC (Tungsten Carbide): Higher durability. Suitable for hard wood.
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  16. Makita Electric Planer
    Mulai

    Rp4.699.900

    Makita Electric Planer
    Deskripsi:
    Smooth finish, comfortable workability, powerful 580W & maximum cutting depth of 2.5mm! Comes with a foot to prevent blade contact!
    atribut:
    • Overall Length (mm): 285
    • Cable Length (m): 2.5
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Current (A): 6.1
    • Maximum Cutting Depth (mm): 2.5
    • Maximum Cutting Width (mm): 82
    • Power Consumption (W): 580
    • Rotation Speed (rpm): 17000
  17. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  18. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga makita n 1900 b Terbaru October 2026
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Power PlanerRp1.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
MONAKE Mesin Serut KayuRp469.900
Makita Planer BladeRp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait